Novalux - SIX-ACOUSTIC 1314: PANEL CARBON - 114325.30
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 1227 mm
longueur - 1063 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833153715
Réf. Sonepar
08451315371
Réf. Fournisseur
114325.30
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
élément de décoration
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
1227 mm
longueur:
1063 mm
hauteur:
39 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


