Novalux - T-48 MINI : PINCE COUPANTE - 108412.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
couleur - autre
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833123855
Réf. Sonepar
08451312385
Réf. Fournisseur
108412.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
acier
couleur:
autre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
T-48 MINI : PINCE COUPANTE
Les Atouts de la gamme:
Le rail électrifié devient un véritable système d’éclairage décoratif incroyablement épuré. Le système T-48 MINI est le premier rail 48V Novalux pour une installation en saillie permettant de jouer, sur les plafonds et les murs, avec des compositions de modules LED linéaires avec micro-optiques et mini-spots LED orientables à haut rendu des couleurs. Le résultat est extraordinaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Le rail électrifié devient un véritable système d’éclairage décoratif incroyablement épuré. Le système T-48 MINI est le premier rail 48V Novalux pour une installation en saillie permettant de jouer, sur les plafonds et les murs, avec des compositions de modules LED linéaires avec micro-optiques et mini-spots LED orientables à haut rendu des couleurs. Le résultat est extraordinaire.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


