Novalux - OPTIX RECESSED KIT 2X CON MOLLE NOIR - 113804.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de lampe acceptée - 8...8 W
application - pour plancher en dalles
matériau - aluminium
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833149886
Réf. Sonepar
08451314988
Réf. Fournisseur
113804.02
Marque
Novalux
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
application:
pour plancher en dalles
matériau:
aluminium
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Oui
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
25 mm
longueur d’encastrement:
237 mm
épaisseur min. de plafond:
5 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.25 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 113804.02 / EAN 8026833149886
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


