Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - OPTIX: RECESSED KIT 2X FRAMELESS BLANC - 113806.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - OPTIX: RECESSED KIT 2X FRAMELESS BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance de lampe acceptée - 8...8 W

  • application - pour plancher en dalles

  • matériau - aluminium

  • adapté aux luminaires à LED - Oui

  • adapté aux luminaires haute tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833149954

Réf. Sonepar

08451314995

Réf. Fournisseur

113806.01

Marque

Novalux

puissance de lampe acceptée:

8...8 W

application:

pour plancher en dalles

matériau:

aluminium

adapté aux luminaires à LED:

Oui

adapté aux luminaires haute tension:

Oui

adapté aux luminaires basse tension:

Non

avec espace pour appareil:

Non

largeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

123 mm

épaisseur min. de plafond:

5 mm

OPTIX: RECESSED KIT 2X FRAMELESS BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux