Novalux - P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION - 103318.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • longueur - 1200 mm

  • diamètre - 12 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089649

Réf. Sonepar

08451308964

Réf. Fournisseur

103318.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

longueur:

1200 mm

diamètre:

12 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CÂBLE DE SUSPENSION

Les Atouts de la gamme:

Un profil carré (30x30cm) extrêmement polyvalent et compact, et capable de mettre en valeur avec discrétion les espaces. Dans la version P-30 PCB, aussi bien les LEDs PCB IRC>90, que les drivers sont intégrés dans toutes les variantes des profilés, pour un montage simplifié. Dans la version P-30 RUBAN LED, les profilés peuvent être découpés sur place, pour combiner des lignes de lumière et des spots LED orientables avec la plus grande flexibilité de composition et d’installation. Disponible en blanc, noir, café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux