Non retournable

Novalux - P-30 CACHE POUR KIT DE JONCTION EN T CAFÉ - 103333.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 CACHE POUR KIT DE JONCTION EN T CAFÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 200 mm

  • hauteur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115195

Réf. Sonepar

08451311519

Réf. Fournisseur

103333.20

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

120 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 CACHE POUR KIT DE JONCTION EN T CAFÉ

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 20 / 11.9 / 0.5 cm ), Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 103333.20 / EAN 8026833115195

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux