Novalux - P-30 CACHE POUR PROFIL AVEC FIXATIONS CAPPUCCINO L=800 - 103363.21

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 31 mm
longueur - 800 mm
hauteur - 9 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115409
Réf. Sonepar
08451311540
Réf. Fournisseur
103363.21
Marque
Novalux
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
31 mm
longueur:
800 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
P-30 CACHE POUR PROFIL AVEC FIXATIONS CAPPUCCINO L=800
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 103363.21 / EAN 8026833115409
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 103363.21 / EAN 8026833115409
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


