Non retournable

Novalux - P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=1600 CAFÉ - 103324.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=1600 CAFÉ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 1600 mm

  • hauteur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115096

Réf. Sonepar

08451311509

Réf. Fournisseur

103324.20

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

31 mm

longueur:

1600 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=1600 CAFÉ

Les Atouts de l'article:

Dimension (L/W/H): ( 159.9 / 2.8 / 0.5 cm ), Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 103324.20 / EAN 8026833115096

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux