Non retournable

Novalux - P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=2400 CAPPUCCINO - 103325.21

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=2400 CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - autre

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 2400 mm

  • hauteur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833115126

Réf. Sonepar

08451311512

Réf. Fournisseur

103325.21

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

autre

largeur:

31 mm

longueur:

2400 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS L=2400 CAPPUCCINO

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.65 kg. NOVALUX Référence 103325.21 / EAN 8026833115126

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux