nouveau

Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS NOIR L=2400 - 103325.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS NOIR L=2400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 31 mm

  • longueur - 2400 mm

  • hauteur - 9 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

P-30

EAN

8026833089786

Réf. Sonepar

08451308978

Réf. Fournisseur

103325.02

Marque

Novalux

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

31 mm

longueur:

2400 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : CACHE POUR PROFIL, AVEC FIXATIONS NOIR L=2400

Les Atouts de la gamme:

Un profil carré (30x30cm) extrêmement polyvalent et compact, et capable de mettre en valeur avec discrétion les espaces. Dans la version P-30 PCB, aussi bien les LEDs PCB IRC>90, que les drivers sont intégrés dans toutes les variantes des profilés, pour un montage simplifié. Dans la version P-30 RUBAN LED, les profilés peuvent être découpés sur place, pour combiner des lignes de lumière et des spots LED orientables avec la plus grande flexibilité de composition et d’installation. Disponible en blanc, noir, café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.