Novalux - P-30 CANOPY RECES. SQR L1200 2X1.5 CAFE - 103365.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 75 mm
longueur - 75 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833138767
Réf. Sonepar
08451313876
Réf. Fournisseur
103365.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
75 mm
longueur:
75 mm
hauteur:
45 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 103365.20 / EAN 8026833138767
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


