Novalux - P-30 CLIPS DE FIXATION DE CACHE POUR PROFIL - 103326.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 15 mm
longueur - 26 mm
hauteur - 7 mm
accessoire - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089793
Réf. Sonepar
08451308979
Réf. Fournisseur
103326.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
15 mm
longueur:
26 mm
hauteur:
7 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 1.5 / 2.6 / 0.7 cm ), Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103326.99 / EAN 8026833089793
Les Atouts de la gamme:
RESSORT POUR PROFILÉ CACHE à utiliser lorsqu'un profilé est coupé sur place et que la partie restante est réutilisée.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


