Novalux - P-30 : DIFFUSEUR OPALE L=1599 - 103313.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - blindage

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - diffuseur

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089588

Réf. Sonepar

08451308958

Réf. Fournisseur

103313.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

blindage

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

diffuseur

matériau:

plastique

couleur:

blanc

longueur:

1600 mm

largeur:

28 mm

hauteur/profondeur:

4 mm

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

opale

P-30 : DIFFUSEUR OPALE L=1599

Les Atouts de la gamme:

Un profil carré (30x30cm) extrêmement polyvalent et compact, et capable de mettre en valeur avec discrétion les espaces. Dans la version P-30 PCB, aussi bien les LEDs PCB IRC>90, que les drivers sont intégrés dans toutes les variantes des profilés, pour un montage simplifié. Dans la version P-30 RUBAN LED, les profilés peuvent être découpés sur place, pour combiner des lignes de lumière et des spots LED orientables avec la plus grande flexibilité de composition et d’installation. Disponible en blanc, noir, café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux