Novalux - P-30 EMBOUTS (2 PCS) POUR INSTALLATION ENCASTRÉE CAFÉ - 103316.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 2 mm
longueur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115010
Réf. Sonepar
08451311501
Réf. Fournisseur
103316.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
2 mm
longueur:
31 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103316.20 / EAN 8026833115010
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


