Novalux - P-30 FIXATION MURALE CAFÉ - 103323.20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - autre
largeur - 9 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833115072
Réf. Sonepar
08451311507
Réf. Fournisseur
103323.20
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
autre
largeur:
9 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimension (L/W/H): ( 10 / 0.9 / 2.2 cm ), Poids: 0.027 kg. NOVALUX Référence 103323.20 / EAN 8026833115072
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


