Novalux - P-30 FIXATION MURALE NOIR - 103323.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 9 mm
longueur - 100 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089748
Réf. Sonepar
08451308974
Réf. Fournisseur
103323.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
9 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
22 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: noir, Dimension (L/W/H): ( 10 / 0.9 / 2.2 cm ), Poids: 0.027 kg. NOVALUX Référence 103323.02 / EAN 8026833089748
Les Atouts de la gamme:
SUPPORT MURAL (1 pc) à utiliser lorsqu'un profilé mural est coupé sur place et que la partie restante est réutilisée. 2 pcs nécessaires pour chaque partie.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


