Novalux - P-30 JONCTION MÉCANIQUE NOIR - 105854.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur flexible
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 31 mm
longueur - 124 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833100467
Réf. Sonepar
08451310046
Réf. Fournisseur
105854.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur flexible
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
31 mm
longueur:
124 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Couleur: noir, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.198 kg. NOVALUX Référence 105854.02 / EAN 8026833100467
Les Atouts de la gamme:
RACCORDEMENT AJUSTABLE pour compositions suspendues
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


