Novalux - P-30 KIT DE JONCTION EN L, POUR ENCASTREMENT NOIR - 103328.02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
matériau - aluminium
couleur - noir
largeur - 121 mm
longueur - 121 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833124173
Réf. Sonepar
08451312417
Réf. Fournisseur
103328.02
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
matériau:
aluminium
couleur:
noir
largeur:
121 mm
longueur:
121 mm
hauteur:
31 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.45 kg. NOVALUX Référence 103328.02 / EAN 8026833124173
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


