fin de vie

Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR ENCASTREMENT BLANC - 103332.01

SLV GMBH
CopieCopie
Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR ENCASTREMENT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 121 mm

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089885

Réf. Sonepar

08244308988

Réf. Fournisseur

103332.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

121 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR ENCASTREMENT BLANC

Les Atouts de la gamme:

52333349