Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR INSTALLATION AU PLAFOND /EN SUSPENSION BLANC - 103331.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR INSTALLATION AU PLAFOND /EN SUSPENSION BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de T

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 120 mm

  • longueur - 200 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833089861

Réf. Sonepar

08451308986

Réf. Fournisseur

103331.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de T

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

120 mm

longueur:

200 mm

hauteur:

31 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

P-30 : KIT DE JONCTION EN T POUR INSTALLATION AU PLAFOND /EN SUSPENSION BLANC

Les Atouts de la gamme:

Un profil carré (30x30cm) extrêmement polyvalent et compact, et capable de mettre en valeur avec discrétion les espaces. Dans la version P-30 PCB, aussi bien les LEDs PCB IRC>90, que les drivers sont intégrés dans toutes les variantes des profilés, pour un montage simplifié. Dans la version P-30 RUBAN LED, les profilés peuvent être découpés sur place, pour combiner des lignes de lumière et des spots LED orientables avec la plus grande flexibilité de composition et d’installation. Disponible en blanc, noir, café et cappuccino.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux