Novalux - P-30/LUCKY MINI KIT DE JONCTION - 103317.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 10 mm
longueur - 80 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833089632
Réf. Sonepar
08451308963
Réf. Fournisseur
103317.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
10 mm
longueur:
80 mm
hauteur:
1 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.09 kg. NOVALUX Référence 103317.99 / EAN 8026833089632
Les Atouts de la gamme:
KIT DE RACCORDEMENT
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


