Non retournable

Novalux - P-30 MODULE 2 SPOTS LED GALA, PLAFOND/SUSPENSION, 2X9W 3000K 14° CAFÉ - 105811.20

NOVALUX S.R.L.
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
8026833117380

Réf. Sonepar

08451311738

Réf. Fournisseur

105811.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 MODULE 2 SPOTS LED GALA, PLAFOND/SUSPENSION, 2X9W 3000K 14° CAFÉ

Les Atouts de l'article:

Flux lumineux assigné: 1712 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 80 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.413 kg. NOVALUX Référence 105811.20 / EAN 8026833117380

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux