Non retournable

Novalux - P-30 MODULE 2 SPOTS LED GALA, PLAFOND/SUSPENSION, 2X9W 3000K 34° CAFÉ - 105812.20

NOVALUX S.R.L.
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
8026833117403

Réf. Sonepar

08451311740

Réf. Fournisseur

105812.20

Marque

Novalux

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 MODULE 2 SPOTS LED GALA, PLAFOND/SUSPENSION, 2X9W 3000K 34° CAFÉ

Les Atouts de l'article:

Flux lumineux assigné: 1802 lm, Température de couleur (CCT): 3000K, Classe de protection (EN 61140): I, Indice de protection (DIN EN 60529): IP20, Dimension (L/W/H): ( 80 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.413 kg. NOVALUX Référence 105812.20 / EAN 8026833117403

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux