Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - P-30: PATERE DOPPIO CART . L=1200 3P NOIR - 103367.02

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30: PATERE DOPPIO CART . L=1200 3P NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise/borne

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139405

Réf. Sonepar

08451313940

Réf. Fournisseur

103367.02

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

prise/borne

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

noir

P-30: PATERE DOPPIO CART . L=1200 3P NOIR

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux