🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil
nouveau

Novalux - P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P BLANC - 103368.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise/borne

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139436

Réf. Sonepar

08451313943

Réf. Fournisseur

103368.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

prise/borne

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

blanc

P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P BLANC

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux