nouveau

Novalux - P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAPPUCCINO - 103368.21

CopieCopie
Novalux - P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAPPUCCINO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - prise/borne

  • nombre de conducteurs - 6

  • section nominale - 0.75 mm²

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

P-30 2019

EAN

8026833139474

Réf. Sonepar

08451313947

Réf. Fournisseur

103368.21

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

prise/borne

nombre de conducteurs:

6

section nominale:

0.75 mm²

couleur:

autre

P-30: PATERE LATER. DOPPIO L=1200 3P CAPPUCCINO

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.