Novalux - P-30 PROFIL ENCASTRÉ BLANC L=1600 - 105839.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833094636
Réf. Sonepar
08451309463
Réf. Fournisseur
105839.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
P-30 PROFIL ENCASTRÉ BLANC L=1600
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 160 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.053 kg. NOVALUX Référence 105839.01 / EAN 8026833094636
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ pour plaque de plâtre de 12,5 mm. Supports de montage inclus. Max. 1 bandeau LED.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 160 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.053 kg. NOVALUX Référence 105839.01 / EAN 8026833094636
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ pour plaque de plâtre de 12,5 mm. Supports de montage inclus. Max. 1 bandeau LED.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


