Novalux - P-30 PROFIL MURAL BLANC L=1600 - 105850.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833094834
Réf. Sonepar
08451309483
Réf. Fournisseur
105850.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
P-30 PROFIL MURAL BLANC L=1600
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 160 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.053 kg. NOVALUX Référence 105850.01 / EAN 8026833094834
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ MURAL. Peut être installé avec sortie lumineuse directe et/ou indirecte. Supports de montage mural inclus. Max 2 bandeaux LED, une pour chaque bloc optique.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 160 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.053 kg. NOVALUX Référence 105850.01 / EAN 8026833094834
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ MURAL. Peut être installé avec sortie lumineuse directe et/ou indirecte. Supports de montage mural inclus. Max 2 bandeaux LED, une pour chaque bloc optique.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


