Non retournable

Novalux - P-30 PROFIL MURAL BLANC L=800 - 105849.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833094810

Réf. Sonepar

08451309481

Réf. Fournisseur

105849.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 PROFIL MURAL BLANC L=800

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 80 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 0.55 kg. NOVALUX Référence 105849.01 / EAN 8026833094810

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ MURAL. Peut être installé avec sortie lumineuse directe et/ou indirecte. Supports de montage mural inclus. Max 2 bandeaux LED, une pour chaque bloc optique.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux