Novalux - P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION BLANC L=2400 - 105837.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833094605
Réf. Sonepar
08451309460
Réf. Fournisseur
105837.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION BLANC L=2400
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 240 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.395 kg. NOVALUX Référence 105837.01 / EAN 8026833094605
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ À SUSPENDRE / MONTER AU PLAFOND. Max 1 bandeau LED. Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué, découpable sur mesure sur place. Kit de raccordement inclus. Diffuseur ou cache, embouts, kit de suspension, bandeau LED et driver à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 240 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.395 kg. NOVALUX Référence 105837.01 / EAN 8026833094605
Les Atouts de la gamme:
PROFILÉ À SUSPENDRE / MONTER AU PLAFOND. Max 1 bandeau LED. Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué, découpable sur mesure sur place. Kit de raccordement inclus. Diffuseur ou cache, embouts, kit de suspension, bandeau LED et driver à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


