Non retournable

Novalux - P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION BLANC L=800 - 105835.01

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833094568

Réf. Sonepar

08451309456

Réf. Fournisseur

105835.01

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION BLANC L=800

Les Atouts de l'article:

Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 80 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 0.55 kg. NOVALUX Référence 105835.01 / EAN 8026833094568

Les Atouts de la gamme:

PROFILÉ À SUSPENDRE / MONTER AU PLAFOND. Max 1 bandeau LED. Profilé en alliage d'aluminium thermolaqué, découpable sur mesure sur place. Kit de raccordement inclus. Diffuseur ou cache, embouts, kit de suspension, bandeau LED et driver à commander séparément.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux