Non retournable

Novalux - P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION CAFÉ L=2400 - 105837.20

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - profil

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833117700

Réf. Sonepar

08451311770

Réf. Fournisseur

105837.20

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

profil

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

P-30 PROFIL PLAFOND/SUSPENSION CAFÉ L=2400

Les Atouts de l'article:

Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 240 / 3.05 / 3.05 cm ), Poids: 1.395 kg. NOVALUX Référence 105837.20 / EAN 8026833117700

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux