Non retournable

Novalux - POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67 - 101348.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension de sortie - 24...24 V

  • puissance de sortie - 24...24 W

  • indice de protection (IP) - IP67

  • pas de variation - Oui

  • variation DALI - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833151032

Réf. Sonepar

08451315103

Réf. Fournisseur

101348.99

Marque

Novalux

tension de sortie:

24...24 V

puissance de sortie:

24...24 W

indice de protection (IP):

IP67

pas de variation:

Oui

variation DALI:

Non

longueur:

118 mm

largeur:

35 mm

hauteur:

26 mm

modèle:

statique

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DSI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

boîtier:

boîtier en plastique

adapté à un courant constant:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

adapté à une tension continue (côté primaire):

Non

classe de protection:

II

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

POWER SUPPLY 24V 24W ON/OFF IP67

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.01 kg. Le produit répond aux exigences essentielles des directives européennes applicables et de la loi sur la sécurité des produits et porte le marquage CE. NOVALUX Référence 101348.99 / EAN 8026833151032

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.