Non retournable

Novalux - PROFIL D'ANGLE CLIPS (2 PCS) - 105410.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFIL D'ANGLE CLIPS (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833096777

Réf. Sonepar

08451309677

Réf. Fournisseur

105410.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

18 mm

hauteur:

18 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PROFIL D'ANGLE CLIPS (2 PCS)

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.018 kg. NOVALUX Référence 105410.99 / EAN 8026833096777

Les Atouts de la gamme:

SUPPORTS DE FIXATION 2 pcs À utiliser pour des sections de profilé coupées sur site.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux