Novalux - PROFIL ENCASTRÉ CLIPS DE FIXATION (2 PCS) - 105419.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 62 mm
longueur - 70 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833101648
Réf. Sonepar
08451310164
Réf. Fournisseur
105419.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
62 mm
longueur:
70 mm
hauteur:
12.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.018 kg. NOVALUX Référence 105419.99 / EAN 8026833101648
Les Atouts de la gamme:
RESSORTS DE FIXATION (2 pcs) À utiliser pour des sections de profilé coupées sur site.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


