Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Novalux - PROFIL ENCASTRÉ : EMBOUT - 105417.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFIL ENCASTRÉ : EMBOUT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 27 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833101891

Réf. Sonepar

08451310189

Réf. Fournisseur

105417.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

gris

largeur:

2 mm

longueur:

27 mm

hauteur:

12.5 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFIL ENCASTRÉ : EMBOUT

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux