Novalux - PROFIL MICRO : CLIPS (2 PCS) - 105413.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 10 mm
longueur - 11 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098122
Réf. Sonepar
08451309812
Réf. Fournisseur
105413.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
10 mm
longueur:
11 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
PROFIL MICRO : CLIPS (2 PCS)
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.


