Novalux - PROFIL MICRO EMBOUTS (2 PCS) - 105412.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 2 mm
longueur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833098115
Réf. Sonepar
08451309811
Réf. Fournisseur
105412.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
2 mm
longueur:
10 mm
hauteur:
13 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Poids: 0.002 kg. NOVALUX Référence 105412.99 / EAN 8026833098115
Les Atouts de la gamme:
EMBOUTS (2 pcs) À utiliser pour des sections de profilé coupées sur site.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


