Novalux - PROFIL ROND D=21 2M+OP.+2 EMBOUTS BLANC - 105401.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833093769
Réf. Sonepar
08451309376
Réf. Fournisseur
105401.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
PROFIL ROND D=21 2M+OP.+2 EMBOUTS BLANC
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2 / 2 cm ), Poids: 0.36 kg. NOVALUX Référence 105401.01 / EAN 8026833093769
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: blanc, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 2 / 2 cm ), Poids: 0.36 kg. NOVALUX Référence 105401.01 / EAN 8026833093769
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


