Novalux - PROFIL ROND EMBOUTS BLANC (2 PCS) - 105402.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 53 mm
longueur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833093776
Réf. Sonepar
08451309377
Réf. Fournisseur
105402.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
53 mm
longueur:
50 mm
hauteur:
42 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Couleur: blanc, Poids: 0.054 kg. NOVALUX Référence 105402.01 / EAN 8026833093776
Les Atouts de la gamme:
SUPPORTS MURAUX (2pcs)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


