Novalux - PROFIL ROND JONCTION (1PC) - 105414.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - acier
couleur - autre
longueur - 20 mm
diamètre - 3.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833099006
Réf. Sonepar
08451309900
Réf. Fournisseur
105414.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
acier
couleur:
autre
longueur:
20 mm
diamètre:
3.5 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.001 kg. NOVALUX Référence 105414.99 / EAN 8026833099006
Les Atouts de la gamme:
RACCORDEMENT LINÉAIRE (1 pc)
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


