Novalux - PROFIL ROND KIT DE SUSPENSION + 2 CÂBLES 2M - 105403.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
couleur - autre
longueur - 2000 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833093790
Réf. Sonepar
08451309379
Réf. Fournisseur
105403.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
couleur:
autre
longueur:
2000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.018 kg. NOVALUX Référence 105403.99 / EAN 8026833093790
Les Atouts de la gamme:
KIT DE SUSPENSION. Câbles en acier L 2000 mm avec tuyaux en laiton chromé
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


