nouveau

Novalux - PROFILED : CLIPS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS) - 15213.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFILED : CLIPS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833082367

Réf. Sonepar

08451308236

Réf. Fournisseur

15213.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

18 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

PROFILED : CLIPS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de profilés pour ruban LED, pour une installation encastrée, au plafond, en saillie, au mur ou en suspension. Les profilés PROFILED Novalux permettent de réaliser des niches et des moulures lumineuses, des corniches et des lignes de lumières directes, en s’adaptant systématiquement à de nouvelles solutions d’éclairage.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.