Non retournable

Novalux - PROFILED CLIPS TRANSPARENTS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS) - 15213.00

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFILED CLIPS TRANSPARENTS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 18 mm

  • longueur - 18 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833093783

Réf. Sonepar

08451309378

Réf. Fournisseur

15213.00

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

18 mm

longueur:

18 mm

hauteur:

9 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

PROFILED CLIPS TRANSPARENTS POUR PROFILED H9/H16 (2 PCS)

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.002 kg. NOVALUX Référence 15213.00 / EAN 8026833093783

Les Atouts de la gamme:

SUPPORTS DE FIXATION (2 pcs) À utiliser pour des sections de profilé coupées sur site.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux