Non retournable

Novalux - PROFILED EMBOUTS POUR H16 (2 PCS) - 16302.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFILED EMBOUTS POUR H16 (2 PCS)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • largeur - 2 mm

  • longueur - 17 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833082374

Réf. Sonepar

08451308237

Réf. Fournisseur

16302.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

autre

largeur:

2 mm

longueur:

17 mm

hauteur:

16 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PROFILED EMBOUTS POUR H16 (2 PCS)

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.002 kg. NOVALUX Référence 16302.99 / EAN 8026833082374

Les Atouts de la gamme:

EMBOUTS (2 pcs) À utiliser pour des sections de profilé coupées sur site.

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux