Novalux - PROFILED : EMBOUTS POUR H9 BLANC (2 PCS) - 15206.01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 2 mm
longueur - 17 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833090515
Réf. Sonepar
08451309051
Réf. Fournisseur
15206.01
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
2 mm
longueur:
17 mm
hauteur:
9 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


