Novalux - PROFILED MACRO EMBOUTS (2 PIECES), ALU - 105421.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 2 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833104335
Réf. Sonepar
08451310433
Réf. Fournisseur
105421.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
2 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.004 kg. NOVALUX Référence 105421.99 / EAN 8026833104335
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


