Novalux - PROFILED MACRO SUPPORTS DE FIXATION (2 PIECES) ALU - 105422.99

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 20 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833104342
Réf. Sonepar
08451310434
Réf. Fournisseur
105422.99
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
20 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
2 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Poids: 0.005 kg. NOVALUX Référence 105422.99 / EAN 8026833104342
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


