Non retournable

Novalux - PROFILED PROF.230 PAIRE DE SPRINGS - 105426.99

NOVALUX S.R.L.
CopieCopie
Novalux - PROFILED PROF.230 PAIRE DE SPRINGS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • couleur - chrome

  • largeur - 19 mm

  • longueur - 13 mm

  • hauteur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8026833139276

Réf. Sonepar

08451313927

Réf. Fournisseur

105426.99

Marque

Novalux

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

couleur:

chrome

largeur:

19 mm

longueur:

13 mm

hauteur:

2 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

PROFILED PROF.230 PAIRE DE SPRINGS

Les Atouts de l'article:

Poids: 0.017 kg. NOVALUX Référence 105426.99 / EAN 8026833139276

Quelques mots du fabricant :

Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.

Un produit Novalux

Découvrez toute la gamme Novalux