Novalux - PROFILED PROFIL H.16 2M + DIFF OPALE + 2 EMBOUTS + 4 CLIPS - 16301.96

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - profil
accessoire - Non
pièce détachée - Non
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8026833079145
Réf. Sonepar
08451307914
Réf. Fournisseur
16301.96
Marque
Novalux
type d'accessoire/pièce détachée:
profil
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
CHINE
PROFILED PROFIL H.16 2M + DIFF OPALE + 2 EMBOUTS + 4 CLIPS
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: anodisé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 1.6 cm ), Poids: 0.387 kg. NOVALUX Référence 16301.96 / EAN 8026833079145
Les Atouts de la gamme:
Profilé dissipateur pour bandeau LED, alliage d'aluminium anodisé, embouts en polymère thermoplastique, abat-jour en PMMA opale. Diffuseur, embouts et supports de fixation n°4 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Les Atouts de l'article:
Matériau principal: Aluminium, Couleur: anodisé, Indice de protection (DIN EN 60529): IP40, Dimension (L/W/H): ( 200 / 1.7 / 1.6 cm ), Poids: 0.387 kg. NOVALUX Référence 16301.96 / EAN 8026833079145
Les Atouts de la gamme:
Profilé dissipateur pour bandeau LED, alliage d'aluminium anodisé, embouts en polymère thermoplastique, abat-jour en PMMA opale. Diffuseur, embouts et supports de fixation n°4 inclus. Bandeau LED et driver 24Vdc à commander séparément.
Quelques mots du fabricant :
Depuis 1948, entreprise spécialisée dans la réalisation d’appareils d'éclairage architectural dans les secteurs résidentiels, commerciaux et tertiaire. Une philosophie projetée vers l’avenir et qui regarde l’innovation.
Un produit Novalux
Découvrez toute la gamme Novalux


